コタツ コントローラのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
130件の「コタツ コントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子コントローラー KET22」、「コタツ コード 3 ピン」、「アイロンコード」などの商品も取り扱っております。
こたつコード3m METROランキング1位
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
1個
3,790税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

こたつコード ELPAランキング2位
1個
1,708税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

こたつコード オーム電機ランキング3位
オーム電機こたつコード
折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
ブラック定格電圧(V)100コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60ワット数最大700まで
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


修理用取替えコード 正和電工ランキング5位
電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターU字型石英管ヒーター温度制御サーモスタット安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3付属品ヒーター取付用化粧ビス4本保証期間1年
1台
5,590税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ
1台
1,498税込1,648
当日出荷

取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600ヒーターU字形ハロゲンヒーター電源コード(m)3.3コードKES26D消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり機能5時間自動切りタイマー、人感センサー保証期間1年仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
9,990税込10,989
当日出荷


1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用切替方式強・中・弱温度切替ヒーター石英管
1台
4,090税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
1個
989税込1,088
当日出荷

用途家庭用/屋内用仕様(熱部)石英管300W×2/(ファン)ありグレー質量(g)(ユニット)約1600/(電源コード)約0.5取付方式付属ネジ4本にて取付消費電力(W)600電源AC100V適合サイズ(mm)(卓サイズ)750×750~150×900寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×60温度制御1/f制御保証期間購入から1年温度ヒューズ142℃電源コードK-60電源スイッチの種類ローターリースイッチ(専用コードにてON/OFF、強弱調整)
1台
6,090税込6,699
4日以内出荷

コイズミ(小泉成器)こたつコード
交換用コタツコードでお気に入りのコタツを続けて使える。中間スイッチ付。二重成形プラグ
幅(mm)90質量(kg)0.23高さ(mm)35奥行(mm)160コード長さ(m)【電源側】約1.6【本体側】約1.3
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷


L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)2質量(g)124電流(A)12定格125V 12A太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
1個
949税込1,044
当日出荷

ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
1台
5,990税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

消し忘れを防ぐ5時間OFFタイマーを内蔵。邪魔になりにくいL字型プラグ、コードも傷みにくい安心設計。メトロ製こたつヒーター2ピン専用
用途こたつ用の節電コードです。メトロ専用 こたつ 電源コード 電源スイッチ 中間スイッチ 取替え用 取り替え用 交換用 省エネ 節電質量(g)260定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4.4×2.8電源コード丸打ちコード
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷